曜日別特売

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMC

・高精度形MSQGシリーズ 追加
基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮(54mm→39mm)
質量:最大28%削減(940g→680g)
・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)
・高精度・高剛性・許容荷重20%向上
・揺動時間調整範囲拡大
・両側面に小型オートスイッチ取付可能
・配管用センター穴径拡大

用途
既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保
基本形/MSQと同等寸法
既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減
タイプ
高精度形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
角度調整範囲
各揺動端±3°
最低使用圧力(MPa)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
ポート
側面:M5×0.8
内容量
1個
関連資料:(12.62MB)取扱説明書:取扱説明書(3.19MB)
全9344種類を絞り込む
揺動角度(°)
サイズ
ポートの種類
クッション
9344種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
サイズ
クッション
ポートの種類
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80004106MSQG30L2アブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004115MSQG30L2-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004131MSQG30L3アブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/890
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004140MSQG30L3-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/890
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004149MSQG30L4アブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004158MSQG30L4-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004167MSQG30L5アブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/890
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004176MSQG30L5-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/890
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004185MSQG30H2アブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004201MSQG30H2-XFアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004210MSQG30H3アブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバRc1/890
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004219MSQG30H3-XFアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバG1/890
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004228MSQG30H4アブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004237MSQG30H4-XFアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004246MSQG30H5アブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバRc1/890
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004255MSQG30H5-XFアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバG1/890
80,750
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004271MSQG30L2-A90Sアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004280MSQG30L2-A90S-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004289MSQG30L3-A90Sアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/890
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004298MSQG30L3-A90S-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/890
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004307MSQG30L4-A90Sアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004316MSQG30L4-A90S-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004325MSQG30L5-A90Sアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/890
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004341MSQG30L5-A90S-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/890
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004350MSQG30H2-A90Sアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004359MSQG30H2-A90S-XFアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004368MSQG30H3-A90Sアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバRc1/890
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004377MSQG30H3-A90S-XFアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバG1/890
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004386MSQG30H4-A90Sアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004395MSQG30H4-A90S-XFアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004411MSQG30H5-A90Sアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバRc1/890
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004420MSQG30H5-A90S-XFアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバG1/890
81,800
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004429MSQG30L2-A90MSアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004438MSQG30L2-A90MS-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004447MSQG30L3-A90MSアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/890
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004456MSQG30L3-A90MS-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/890
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004465MSQG30L4-A90MSアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004481MSQG30L4-A90MS-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004490MSQG30L5-A90MSアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/890
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004499MSQG30L5-A90MS-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/890
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004508MSQG30H2-A90MSアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004517MSQG30H2-A90MS-XFアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004526MSQG30H3-A90MSアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバRc1/890
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004535MSQG30H3-A90MS-XFアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバG1/890
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004551MSQG30H4-A90MSアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004560MSQG30H4-A90MS-XFアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004569MSQG30H5-A90MSアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバRc1/890
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004578MSQG30H5-A90MS-XFアブソーバ:RB100730高エネルギー用ショックアブソーバG1/890
82,020
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004587MSQG30L2-A90VSアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバRc1/8180
82,130
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80004596MSQG30L2-A90VS-XFアブソーバ:RB100630低エネルギー用ショックアブソーバG1/8180
82,130
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする