grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー LA900/LA910S タフト (D130-AC R02.06~)
クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー
- 用途
- 純正シートの保護、シートカスタム
- 適合
- フロントセンターアームレスト(ボックス付、長さ約35cm)装着車フロントシートインナー(1列目座面側面プラスチックカバー)付きも可。2022年9月21日に発売開始された、アームレスト改良後のモデルに適合します。※適合不可:フロントセンターアームレスト未装着車、ラゲージマット(純正オプション)装着車。2020.06~2022.09までの車両:1列目アームレスト形状が異なる為
- 内容量
- 1台
注意
※こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
シート・ハンドルカバー/マット/クッション の新着商品
カテゴリ