BRIDE シートヒーター内蔵クッション
・BRIDE シートヒーター内蔵クッションです。
・ユーザーの皆様から多くのご要望を頂き、スポーツ用途をメインとするフルバケットシートにもシートヒーターを後付けするためのオプションパーツとして、シートヒーター内蔵クッションを開発。
・電気の力で温まるシートヒーターは、エンジンが冷えていてもすぐに温まり、エアコンと違って空気を乾燥させにくいため、快適で優れた装備です。
・フルバケットシートにもともと装着されているクッション(背部・座部)を外し、本製品を取り付けることで、お手持ちのスポーツシートを簡単に、シートヒーター付きシートにすることができます。
・クッションを付け替えて、シガーソケットに差すだけの簡単装着なので工具や特別な道具も不要です。
・現行フルバケットシートから旧型モデルまで幅広く対応します。
- 内容量
- 1個
注意
※お手持ちのシートクッションの寸法をご確認ください。 ※クッションを取外しできないモデル、ワイドモデルは取付不可。
※座面下にベルトホールが無いモデル(GIAS・GIASII・STRADIA・STRADIAII等)は配線を通せないため取り付け不可。
カー用品 の新着商品
カテゴリ