曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMC

最高使用ピストン速度 800mm/s
(※ショックアブソーバ使用時のみ)
(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)
最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現
取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり

タイプ
スライダ形(すべり軸受タイプ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
無給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
2
最低作動圧力(MPa)
0.18
スイッチレール
付き
内容量
1個
関連資料:カタログ(8.1MB)取扱説明書:取扱説明書(4.23MB)
全7776種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
7776種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
オートスイッチ種類
ストッパ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77800400CY3SG32-100Z-M9NV10032RcD-M9NVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,910
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800409CY3SG32-100Z-M9N10032RcD-M9Nダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,250
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800418CY3SG32-100Z-M9PV10032RcD-M9PVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,910
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800427CY3SG32-100Z-M9P10032RcD-M9Pダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,250
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800436CY3SG32-100Z-M9BV10032RcD-M9BVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,910
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800445CY3SG32-100Z-M9B10032RcD-M9Bダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,030
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800461CY3SG32-100Z-M9NWV10032RcD-M9NWVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,230
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800470CY3SG32-100Z-M9NW10032RcD-M9NWダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800479CY3SG32-100Z-M9PWV10032RcD-M9PWVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,230
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800488CY3SG32-100Z-M9PW10032RcD-M9PWダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800497CY3SG32-100Z-M9BWV10032RcD-M9BWVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,230
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800506CY3SG32-100Z-M9BW10032RcD-M9BWダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800515CY3SG32-100Z-A96V10032RcD-A96Vダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥84,710
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800531CY3SG32-100Z-A9610032RcD-A96ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥84,050
¥75,980
¥83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800540CY3SG32-100Z-A93V10032RcD-A93Vダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥84,490
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800549CY3SG32-100Z-A9310032RcD-A93ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥83,830
¥75,980
¥83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800558CY3SG32-100Z-A90V10032RcD-A90Vダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥83,170
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800567CY3SG32-100Z-A9010032RcD-A90ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥82,510
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800576CY3SG32-100Z-M9NVM10032RcD-M9NVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,230
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800585CY3SG32-100Z-M9NM10032RcD-M9NMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800601CY3SG32-100Z-M9PVM10032RcD-M9PVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,230
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800610CY3SG32-100Z-M9PM10032RcD-M9PMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800619CY3SG32-100Z-M9BVM10032RcD-M9BVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,230
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800628CY3SG32-100Z-M9BM10032RcD-M9BMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,350
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800637CY3SG32-100Z-M9NWVM10032RcD-M9NWVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,570
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800646CY3SG32-100Z-M9NWM10032RcD-M9NWMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,910
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800655CY3SG32-100Z-M9PWVM10032RcD-M9PWVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,570
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800671CY3SG32-100Z-M9PWM10032RcD-M9PWMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,910
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800680CY3SG32-100Z-M9BWVM10032RcD-M9BWVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,570
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800689CY3SG32-100Z-M9BWM10032RcD-M9BWMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,910
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800698CY3SG32-100Z-A96VM10032RcD-A96VMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥85,150
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800707CY3SG32-100Z-A96M10032RcD-A96Mダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥84,490
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800716CY3SG32-100Z-A93VM10032RcD-A93VMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥85,030
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800725CY3SG32-100Z-A93M10032RcD-A93Mダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥84,150
¥75,980
¥83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800741CY3SG32-100Z-A90VM10032RcD-A90VMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥83,710
¥75,980
¥83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800750CY3SG32-100Z-A90M10032RcD-A90Mダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥82,950
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800759CY3SG32-100Z-M9NVL10032RcD-M9NVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,570
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800768CY3SG32-100Z-M9NL10032RcD-M9NLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,910
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800777CY3SG32-100Z-M9PVL10032RcD-M9PVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,570
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800786CY3SG32-100Z-M9PL10032RcD-M9PLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,910
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800795CY3SG32-100Z-M9BVL10032RcD-M9BVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,570
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800811CY3SG32-100Z-M9BL10032RcD-M9BLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥86,690
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800820CY3SG32-100Z-M9NWVL10032RcD-M9NWVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,890
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800829CY3SG32-100Z-M9NWL10032RcD-M9NWLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,230
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800838CY3SG32-100Z-M9PWVL10032RcD-M9PWVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,890
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800847CY3SG32-100Z-M9PWL10032RcD-M9PWLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,230
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800856CY3SG32-100Z-M9BWVL10032RcD-M9BWVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,890
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800865CY3SG32-100Z-M9BWL10032RcD-M9BWLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥87,230
¥78,980
¥86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800881CY3SG32-100Z-A96VL10032RcD-A96VLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥85,370
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77800890CY3SG32-100Z-A96L10032RcD-A96Lダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥84,710
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする