曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMC

最高使用ピストン速度 800mm/s
(※ショックアブソーバ使用時のみ)
(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)
最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現
取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり

タイプ
スライダ形(すべり軸受タイプ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
無給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
2
最低作動圧力(MPa)
0.18
スイッチレール
付き
内容量
1個
関連資料:カタログ(8.1MB)取扱説明書:取扱説明書(4.23MB)
全7128種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
7128種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
オートスイッチ種類
ストッパ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77556118CY3SG20-100Z-M9NV10020RcD-M9NVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,600
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556127CY3SG20-100Z-M9N10020RcD-M9Nダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥50,940
¥45,980
¥50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556136CY3SG20-100Z-M9PV10020RcD-M9PVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,600
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556145CY3SG20-100Z-M9P10020RcD-M9Pダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥50,940
¥45,980
¥50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556161CY3SG20-100Z-M9BV10020RcD-M9BVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,600
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556170CY3SG20-100Z-M9B10020RcD-M9Bダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥50,720
¥45,980
¥50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556179CY3SG20-100Z-M9NWV10020RcD-M9NWVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,920
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556188CY3SG20-100Z-M9NW10020RcD-M9NWダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,260
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556197CY3SG20-100Z-M9PWV10020RcD-M9PWVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,920
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556206CY3SG20-100Z-M9PW10020RcD-M9PWダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,260
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556215CY3SG20-100Z-M9BWV10020RcD-M9BWVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,920
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556231CY3SG20-100Z-M9BW10020RcD-M9BWダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,260
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556240CY3SG20-100Z-A96V10020RcD-A96Vダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥49,400
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556249CY3SG20-100Z-A9610020RcD-A96ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥48,740
¥43,980
¥48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556258CY3SG20-100Z-A93V10020RcD-A93Vダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥49,180
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556267CY3SG20-100Z-A9310020RcD-A93ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥48,520
¥43,980
¥48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556276CY3SG20-100Z-A90V10020RcD-A90Vダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥47,860
¥43,980
¥48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556285CY3SG20-100Z-A9010020RcD-A90ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥47,200
¥42,980
¥47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556301CY3SG20-100Z-M9NVM10020RcD-M9NVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,920
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556310CY3SG20-100Z-M9NM10020RcD-M9NMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,260
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556319CY3SG20-100Z-M9PVM10020RcD-M9PVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,920
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556328CY3SG20-100Z-M9PM10020RcD-M9PMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,260
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556337CY3SG20-100Z-M9BVM10020RcD-M9BVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,920
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556346CY3SG20-100Z-M9BM10020RcD-M9BMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,040
¥45,980
¥50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556355CY3SG20-100Z-M9NWVM10020RcD-M9NWVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥52,260
¥47,980
¥52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556371CY3SG20-100Z-M9NWM10020RcD-M9NWMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,600
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556380CY3SG20-100Z-M9PWVM10020RcD-M9PWVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥52,260
¥47,980
¥52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556389CY3SG20-100Z-M9PWM10020RcD-M9PWMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,600
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556398CY3SG20-100Z-M9BWVM10020RcD-M9BWVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥52,260
¥47,980
¥52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556407CY3SG20-100Z-M9BWM10020RcD-M9BWMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,600
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556416CY3SG20-100Z-A96VM10020RcD-A96VMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥49,840
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556425CY3SG20-100Z-A96M10020RcD-A96Mダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥49,180
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556441CY3SG20-100Z-A93VM10020RcD-A93VMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥49,720
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556450CY3SG20-100Z-A93M10020RcD-A93Mダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥48,840
¥43,980
¥48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556459CY3SG20-100Z-A90VM10020RcD-A90VMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥48,400
¥43,980
¥48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556468CY3SG20-100Z-A90M10020RcD-A90Mダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥47,640
¥42,980
¥47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556477CY3SG20-100Z-M9NVL10020RcD-M9NVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥52,260
¥47,980
¥52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556486CY3SG20-100Z-M9NL10020RcD-M9NLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,600
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556495CY3SG20-100Z-M9PVL10020RcD-M9PVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥52,260
¥47,980
¥52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556511CY3SG20-100Z-M9PL10020RcD-M9PLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,600
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556520CY3SG20-100Z-M9BVL10020RcD-M9BVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥52,260
¥47,980
¥52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556529CY3SG20-100Z-M9BL10020RcD-M9BLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,380
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556538CY3SG20-100Z-M9NWVL10020RcD-M9NWVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥52,580
¥47,980
¥52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556547CY3SG20-100Z-M9NWL10020RcD-M9NWLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,920
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556556CY3SG20-100Z-M9PWVL10020RcD-M9PWVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥52,580
¥47,980
¥52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556565CY3SG20-100Z-M9PWL10020RcD-M9PWLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,920
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556581CY3SG20-100Z-M9BWVL10020RcD-M9BWVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥52,580
¥47,980
¥52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556590CY3SG20-100Z-M9BWL10020RcD-M9BWLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥51,920
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556599CY3SG20-100Z-A96VL10020RcD-A96VLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥50,060
¥45,980
¥50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77556608CY3SG20-100Z-A96L10020RcD-A96Lダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥49,400
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする