曜日別特売

コンディメントセット ムーン グレー

コンディメントセット ムーン  グレー - ダック

かわいらしい球状の容器

TGK品番
1-1686-1101
材質
【ボウル】メラミン樹脂【スプーン】木製
容量(L)
0.05
直径×高さ(mm)
80×75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8195155885080
¥19,500
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする