ダック
コンディメントセット ムーン グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81951558
品番
85080
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
かわいらしい球状の容器
TGK品番
1-1686-1101
材質
【ボウル】メラミン樹脂【スプーン】木製
容量(L)
0.05
直径×高さ(mm)
80×75