曜日別特売

丸トレー ナチュラル 33cm

丸トレー ナチュラル  33cm - 丸十

美しい木目が特徴的です。

用途
天然木を使用しているので、色や形状に多少の違いがございます。
TGK品番
1-0820-0803
材質
MDF(中質繊維板)、ウレタン塗装
内径(Φmm)
320
直径×高さ(mm)
330×20
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81952100TL3302A1
¥3,600
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする