ペーパーウェア
オーブナブルトレイ (50枚入)No.16(OT-16)
電子レンジOK
用途
オーブンOK
TGK品番
1-0959-0901
材質
紙(表面ポリブチレンテレフタレート加工)
容量(mL)
600
質量(g)
13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205(155)×135(90)×36
内容量
1個(50枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81951917
-
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください