- オーブナブルトレイ (50枚入)No.16(OT-16) ペーパーウェア 81951917

オーブナブルトレイ (50枚入)No.16(OT-16)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(50枚)
注文コード
81951917
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

電子レンジOK

用途
オーブンOK
TGK品番
1-0959-0901
材質
紙(表面ポリブチレンテレフタレート加工)
容量(mL)
600
質量(g)
13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205(155)×135(90)×36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする