曜日別特売

オーブナブルトレイ (50枚入) No.1(OT-1)

オーブナブルトレイ (50枚入) No.1(OT-1) - ペーパーウェア

電子レンジOK

用途
オーブンOK
TGK品番
1-0959-0701
材質
紙(表面ポリブチレンテレフタレート加工)
容量(mL)
90
質量(g)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105(80)×60(35)×25
内容量
1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81951881-
2,100
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする