曜日別特売

無地カップ

無地カップ - HEADS(ヘッズ)無地カップ - HEADS(ヘッズ)無地カップ - HEADS(ヘッズ)無地カップ - HEADS(ヘッズ)無地カップ - HEADS(ヘッズ)無地カップ - HEADS(ヘッズ)無地カップ - HEADS(ヘッズ)無地カップ - HEADS(ヘッズ)

紙製のフードカップです。内面にはPPラミネート加工を施しているため、油分やスープの汁漏れをしっかりガード。耐熱温度110℃で電子レンジの再加熱にも対応します。積み重ねやすいスタック構造&1パック50個入りの小ロットで、省スペース保管も可能です。

用途
使い捨て容器
仕様
耐油対応/耐水対応/耐熱温度110℃/電子レンジ対応
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※揚げたてのフライ等、熱いものを直接入れないでください。
※耐熱温度に関わらず、必ず食材を盛り付けた状態で電子レンジでの事前検証をお願いします。
全22種類を絞り込む
容量(mL)
色
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
色
容量(mL)
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83001689MK-REC51パック(50枚)未晒クラフト紙(内側のみポリプロピレンラミネート加工)クラフト約600長方形
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001707MK-REC41パック(50枚)未晒クラフト紙(内側のみポリプロピレンラミネート加工)クラフト約750長方形
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001716MK-REC11パック(50枚)未晒クラフト紙(内側のみポリプロピレンラミネート加工)クラフト約1000長方形
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001741MW-REC21パック(50枚)紙(バージンパルプ100%、内側のみポリプロピレンラミネート加工)ホワイト約850長方形
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001750MK-SQC21パック(50枚)未晒クラフト紙(内側のみポリプロピレンラミネート加工)クラフト約650正方形
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001759MK-REC21パック(50枚)未晒クラフト紙(内側のみポリプロピレンラミネート加工)クラフト約850長方形
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001899MW-REC41パック(50枚)紙(バージンパルプ100%、内側のみポリプロピレンラミネート加工)ホワイト約750長方形
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001917MW-SQC11パック(50枚)紙(バージンパルプ100%、内側のみポリプロピレンラミネート加工)ホワイト約1200正方形
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001978MK-SQC11パック(50枚)未晒クラフト紙(内側のみポリプロピレンラミネート加工)クラフト約1200正方形
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002005MK-CUP21パック(50個)未晒クラフト紙(内側のみポリプロピレンラミネート加工)クラフト約950丸
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002048MK-CUP11パック(50個)未晒クラフト紙(内側のみポリプロピレンラミネート加工)クラフト約1300丸
オープン
¥2,098
¥2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002075MW-REC11パック(50枚)紙(バージンパルプ100%、内側のみポリプロピレンラミネート加工)ホワイト約1000長方形
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002109MK-CUP41パック(50個)未晒クラフト紙(内側のみポリプロピレンラミネート加工)クラフト約650丸
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002118MW-REC31パック(50枚)紙(バージンパルプ100%、内側のみポリプロピレンラミネート加工)ホワイト約800長方形
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002136MW-SQC21パック(50枚)紙(バージンパルプ100%、内側のみポリプロピレンラミネート加工)ホワイト約650正方形
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002188MW-REC51パック(50枚)紙(バージンパルプ100%、内側のみポリプロピレンラミネート加工)ホワイト約600長方形
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002240MW-CUP31パック(50個)紙(バージンパルプ100%、内側のみポリプロピレンラミネート加工)ホワイト約950丸
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002249MW-CUP21パック(50個)紙(バージンパルプ100%、内側のみポリプロピレンラミネート加工)ホワイト約950丸
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002267MW-CUP41パック(50個)紙(バージンパルプ100%、内側のみポリプロピレンラミネート加工)ホワイト約650丸
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002328MK-CUP31パック(50個)未晒クラフト紙(内側のみポリプロピレンラミネート加工)クラフト約950丸
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002389MW-CUP11パック(50個)紙(バージンパルプ100%、内側のみポリプロピレンラミネート加工)ホワイト約1300丸
オープン
¥2,098
¥2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002425MK-REC31パック(50枚)未晒クラフト紙(内側のみポリプロピレンラミネート加工)クラフト約800長方形
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする