アルファ[販促]
段ボール重ねクリップ
段ボールの積み上げに画期的なアイテム! 荷崩れしやすい商材もカートンを開け、積載陳列できます
仕様
折り曲げることでコーナーでも横でも取り付けることができるタイプです
材質
PP
寸法(mm)
80×120×20
質量(g)
41
耐荷重(kg)
100(※段ボール自体の強度によります)
適合厚さ(mm)
【段ボール】3~8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81955399
RD8-0324
¥
340
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください