アルファ[販促]
段ボール重ねクリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81955399
品番
RD8-0324
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
段ボールの積み上げに画期的なアイテム! 荷崩れしやすい商材もカートンを開け、積載陳列できます
仕様
折り曲げることでコーナーでも横でも取り付けることができるタイプです
材質
PP
寸法(mm)
80×120×20
質量(g)
41
耐荷重(kg)
100(※段ボール自体の強度によります)
適合厚さ(mm)
【段ボール】3~8