曜日別特売

小勢力回路用耐火ケーブル

小勢力回路用耐火ケーブル - 冨士電線(東京)

小勢力回路(60V以下)に対応した耐火ケーブル。
低圧耐火ケーブルと比べ細径・軽量で取り扱い良好。
箱包装を採用しているため、段積が可能であり、保管時の省スペース化が図れます。
シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。

仕様
導体外径(mm):1.2,最少絶縁抵抗(MΩkm):1000,加熱時間(min):【耐火性能】30,到達温度(℃):【耐火性能】840,耐火層材料:集成マイカテープ, ガラスヤーン,導体材料:軟銅線,絶縁体材料:ポリエチレン,適用規格:消防庁告示第10号, JCS 4525:2022, JCS 4525:2021
定格電圧(V)
60
耐電圧
【耐火性能(加熱前(V/min))】350
記号
JFP-C
材質(シース)
耐燃性ポリエチレン
仕上外径(mm)
5×7.5
絶縁体標準厚さ(mm)
0.4
シース標準厚さ(mm)
0.95
概算質量(kg/km)
50
シース色
灰
導体構成(本/mm)
1/1.2
試験電圧(V/1分)
1000
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
15.8
内容量
1巻(200m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81964535EM-JSH(灰) 1.2mm×2C
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする