着色識別PE絶縁PEシースケーブル
CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。
CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。
- 使用温度範囲(℃)
- -30~+60
- 材質(シース)
- PE (黒)
- 絶縁体
- 着色PE
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- 5000以上
- シース色
- 黒
- 導体
- JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)
- 耐電圧(V/min)
- A.C 350 又は D.C 500
- 内容量
- 1巻(10m)
全12種類を絞り込む
サイズ(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)
商品豆知識
固定用ケーブル の新着商品
カテゴリ
















