着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)

カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。
静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。

使用温度範囲(℃)
-15~+60
シース色
黒
全10種類を絞り込む
対数(P)
仕上外径(mm)
導体径(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
対数(P)
導体径(mm)
導体抵抗(Ω/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959301FCPEV-SB 0.65mm×2p1巻(10m)64520.6556.8以下
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960990FCPEV-SB 0.9mm×1p1巻(10m)5.54010.929.2以下
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960999FCPEV-SB 1.2mm×1p1巻(10m)6.55511.216.5以下
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961121FCPEV-SB 0.65mm×1p1巻(10m)53010.6556.8以下
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961191FCPEV-SB 0.9mm×2p1巻(10m)76520.929.2以下
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961306FCPEV-SB 1.2×2p1巻(100m)8.59521.216.5以下
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961401FCPEV-SB 0.9×1p1巻(100m)5.54010.929.2以下
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962697FCPEV-SB 0.9×2p1巻(100m)76520.929.2以下
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963747FCPEV-SB 1.2×1p1巻(100m)6.55511.216.5以下
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963887FCPEV-SB 1.2mm×2p1巻(10m)8.59521.216.5以下
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする