曜日別特売

着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き)

着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き) - 冨士電線(東京)

カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。
静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。

難燃性
60秒以内で自然に消えなければならない
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
シース色
黒
内容量
1巻(10m)
全19種類を絞り込む
対数(P)
仕上外径(mm)
導体径(mm)
概算質量(kg/km)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
対数(P)
導体径(mm)
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959940EM-FCPEE-S 0.9mm×10p11190100.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960816EM-FCPEE-S 0.9mm×15p13.5270150.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960965EM-FCPEE-S 0.9mm×7p9.514070.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961525EM-FCPEE-S 1.2mm×7p1222571.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961595EM-FCPEE-S 1.2mm×5p1117551.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961830EM-FCPEE-S 0.9mm×5p911050.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961927EM-FCPEE-S 0.9mm×20p14.5340200.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962085EM-FCPEE-S 0.9mm×30p18495300.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962101EM-FCPEE-S0.65mm×30p14280300.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962740EM-FCPEE-S 1.2mm×30p23850301.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963345EM-FCPEE-S0.65mm×10p9115100.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963555EM-FCPEE-S 0.9mm×3p7.58030.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963659EM-FCPEE-S0.65mm×20p12200200.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964551EM-FCPEE-S 1.2mm×15p17450151.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964630EM-FCPEE-S 0.65mm×3p6.55030.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964666EM-FCPEE-S 1.2mm×3p9.512031.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965120EM-FCPEE-S 1.2mm×20p19.5585201.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965156EM-FCPEE-S 0.65mm×5p77050.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965330EM-FCPEE-S 1.2mm×10p14305101.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする