曜日別特売

金封 ひだ折 黒白銀 七本

金封 ひだ折 黒白銀 七本 - タカ印(ササガワ)金封 ひだ折 黒白銀 七本 - タカ印(ササガワ)金封 ひだ折 黒白銀 七本 - タカ印(ササガワ)金封 ひだ折 黒白銀 七本 - タカ印(ササガワ)金封 ひだ折 黒白銀 七本 - タカ印(ササガワ)金封 ひだ折 黒白銀 七本 - タカ印(ササガワ)金封 ひだ折 黒白銀 七本 - タカ印(ササガワ)金封 ひだ折 黒白銀 七本 - タカ印(ササガワ)

仏事用の金封です。黒白銀の水引が付いた本格派ひだ折り金封です。本体は檀紙を使用し、扇状に折り込みひだをあしらっています。

用途
葬儀や法事に最適です。包む金額の目安は10万円以上です。
仕様
中袋付き
材質
和紙
寸法(mm)
本体:縦208×横130、中袋(大阪折):縦185×横105
入数
5枚入
内容量
1袋
注意
※本品に短冊は含まれません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8195756927-6533
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする