タカ印(ササガワ)
金封 ひだ折 黒白銀 七本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
81957569
品番
27-6533
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仏事用の金封です。黒白銀の水引が付いた本格派ひだ折り金封です。本体は檀紙を使用し、扇状に折り込みひだをあしらっています。
用途
葬儀や法事に最適です。包む金額の目安は10万円以上です。
仕様
中袋付き
材質
和紙
寸法(mm)
本体:縦208×横130、中袋(大阪折):縦185×横105
入数
5枚入
注意
※本品に短冊は含まれません。