AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム&レンズ保護ガラスフィルム セット 超透明 指紋防止
【貼り付けキットLite付属】レンズ保護ガラスと超硬度10H表面強化ガラスのセット/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
- 材質
- ガラス
- 色
- 超透明
- 質量(g)
- 本体:11 パッケージ込:61
- 本体質量(g)
- 11(本体)、61(パッケージ込)
- パッケージサイズ(mm)
- 本体:W70xH151xD0.33 パッケージ込:W92xH200xD15
- 対応機種
- AQUOS R11 SH-51G/SH-M35
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 70×151×0.33(本体)、92×200×15(パッケージ込)
- 内容量
- 1個
AQUOSフィルム の新着商品
カテゴリ






















![AQUOS wish6 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ AQUOS wish6 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077378-261014-04.jpg)
![AQUOS wish6 [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ AQUOS wish6 [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077457-261014-24.jpg)



