曜日別特売

AQUOS wish6 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 飛散防止

AQUOS wish6 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムAQUOS wish6 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムAQUOS wish6 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムAQUOS wish6 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムAQUOS wish6 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムAQUOS wish6 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムAQUOS wish6 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 飛散防止 - エレコムAQUOS wish6 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 飛散防止 - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。
画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
インカメラでの撮影を妨げないように、インカメラ部分はガラス吸着素材のみを切り抜いています。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06086496PM-S261FLGGBL
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする