曜日別特売

AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高透過 約95% 超硬度10H

AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高透過 約95% 超硬度10H - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高透過 約95% 超硬度10H - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高透過 約95% 超硬度10H - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高透過 約95% 超硬度10H - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高透過 約95% 超硬度10H - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高透過 約95% 超硬度10H - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高透過 約95% 超硬度10H - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高透過 約95% 超硬度10H - LEPLUS NEXT

カメラレンズ全体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
質量(g)
本体:2 パッケージ込:21
本体質量(g)
2(本体)、21(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
本体:W40xH38xD1 パッケージ込:W60xH195xD12
対応機種
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35
透過率(%)
約95
機能
高透過
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×38×1(本体)、60×195×12(パッケージ込)
透明度
高透過 約95%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81966319LN-26SQ2FGLENSC
¥1,618
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする