AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース クリア TPU ストラップホール付
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
- 材質
- TPU
- 色
- クリア
- 質量(g)
- 本体:25 パッケージ込70
- 本体質量(g)
- 25(本体)、70(パッケージ込)
- パッケージサイズ(mm)
- 本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20
- 対応機種
- AQUOS R11 SH-51G/SH-M35
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
- 内容量
- 1個
AQUOSケース の新着商品
カテゴリ


































