LEPLUS NEXT
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース クリア TPU ストラップホール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81966337
品番
LN-26SQ2CSTCL-SK
参考基準価格(税別)
¥1,073
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
本体:25 パッケージ込70
本体質量(g)
25(本体)、70(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20
対応機種
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)