UPS
BU150RC専用の増設用バッテリユニット
翌営業日オンサイト保守3年
- 付属品
- 縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー
- 仕様
- ユーザ側で交換:(ホットスワップ)
- 質量(kg)
- 梱包:約36
- 電圧
- DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)
- 種類
- 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
- 本体質量(kg)
- 約31
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 梱包:533×682×241
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 438×480×87(2U)
- 充電時間
- 90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間
- バッテリー寿命(年)
- 5
- 適合UPS機種
- BU150RC
- 内容量
- 1台
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ


























