UPS
BN150RA専用の増設用バッテリユニット
当営業日オンサイト保守6年
- 付属品
- 縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足
- 質量(kg)
- 梱包:約36
- 電圧
- DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)
- 高さ(mm)
- ゴム足:14.5
- 種類
- 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
- 本体質量(kg)
- 約30
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 梱包:498×585×240
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 438×448×85.5(2U)
- 充電時間
- 満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間
- 保管環境
- 長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)
- 使用期間
- 設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)
- 適合UPS機種
- BN150R
- 内容量
- 1台
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ


























