UPS
BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ
フル保証5年
- 付属品
- 縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足
- 質量(kg)
- 梱包:約9.5
- 電圧
- DC25.2/2900h×3個(容量×個数)
- 高さ(mm)
- ゴム足:12.5
- 種類
- リチウムイオン蓄電池
- 本体質量(kg)
- 約7.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 梱包:562×540×160
- 対応
- 別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 438×400×43(1U)
- 充電時間
- バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電
- 使用期間
- 設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)
- 適合UPS機種
- B100RE/B100REX
- 内容量
- 1台
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ


























