曜日別特売

カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ

カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ - マルエヌカーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ - マルエヌカーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ - マルエヌカーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ - マルエヌカーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ - マルエヌカーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ - マルエヌ

2025年7月末時点の地図データを収録。全国の有料道路や国道、スマートインターチェンジ等の新しい情報を網羅!
一部道路、施設等データを除きます。
2025年度版地図データ件数(住友電工システムソリューション社製)
・住所登録データ:約3,720 万件
・電話番号データ:約404 万件
・周辺検索データ:約66 万件
・施設(名称)検索データ:約 66 万件
・レーンガイド一般道路:約14.7 万件
・方面案内一般道路:約11.6 万件
・交差点表示:2画面交差点拡大表示
・地図スケール:詳細地図:10m/25m/50m、標準地図:100m~50km
・縮尺レベル:12段階
・ジャンクションビュー:対応
・レーン表示:対応
全国1,401都市の詳細地図を収録。 細い道路や主要な建物・施設などを、通常の地図よりも詳しく表示します。(
都市によって表示内容に差異があり、すべての建物、細い道路が表示されるわけではありません)
進行方向に関わるルート案内を2画面で詳細に表示します
車のエンジン(ACC)ON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。また、目的地を記憶して、ルート走行を再スタートできます
◇サイズ(約):幅182×高さ114×奥行26 mm
◇重量:約285g
◇原産国:中国
◇マップソフト容量:8GB内蔵メモリ
◇microSDスロット:32GBまでのmicroSD/SDHCカード(
カード別売)
◇LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(800×480 pixel)
◇内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)
◇イヤホン:2.5mmステレオミニジャック
◇シガー電源:DC12V/24V 車対応
◇動作温度:0~60℃
◇TVチューナー:ワンセグ

用途
12V24V車対応 TV テレビ 2画面表示切替 交差点 ジャンクション
付属品
専用取付スタンド、スタンド固定皿、専用シガー電源アダプター、取扱説明書兼保証書
質量(g)
285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.2×2.6×11.4
内容量
1台
取扱説明書:(6.15MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81967658DT-Y315
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする