曜日別特売
DT-Y315 カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ マルエヌ 81967658

DT-Y315 カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ マルエヌ 81967658
DT-Y315 カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ マルエヌ 81967658
DT-Y315 カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ マルエヌ 81967658
DT-Y315 カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ マルエヌ 81967658
DT-Y315 カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ マルエヌ 81967658
DT-Y315 カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ マルエヌ 81967658

カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81967658
品番
DT-Y315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

2025年7月末時点の地図データを収録。全国の有料道路や国道、スマートインターチェンジ等の新しい情報を網羅!
一部道路、施設等データを除きます。
2025年度版地図データ件数(住友電工システムソリューション社製)
・住所登録データ:約3,720 万件
・電話番号データ:約404 万件
・周辺検索データ:約66 万件
・施設(名称)検索データ:約 66 万件
・レーンガイド一般道路:約14.7 万件
・方面案内一般道路:約11.6 万件
・交差点表示:2画面交差点拡大表示
・地図スケール:詳細地図:10m/25m/50m、標準地図:100m~50km
・縮尺レベル:12段階
・ジャンクションビュー:対応
・レーン表示:対応
全国1,401都市の詳細地図を収録。 細い道路や主要な建物・施設などを、通常の地図よりも詳しく表示します。(
都市によって表示内容に差異があり、すべての建物、細い道路が表示されるわけではありません)
進行方向に関わるルート案内を2画面で詳細に表示します
車のエンジン(ACC)ON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。また、目的地を記憶して、ルート走行を再スタートできます
◇サイズ(約):幅182×高さ114×奥行26 mm
◇重量:約285g
◇原産国:中国
◇マップソフト容量:8GB内蔵メモリ
◇microSDスロット:32GBまでのmicroSD/SDHCカード(
カード別売)
◇LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(800×480 pixel)
◇内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)
◇イヤホン:2.5mmステレオミニジャック
◇シガー電源:DC12V/24V 車対応
◇動作温度:0~60℃
◇TVチューナー:ワンセグ

用途
12V24V車対応 TV テレビ 2画面表示切替 交差点 ジャンクション
付属品
専用取付スタンド、スタンド固定皿、専用シガー電源アダプター、取扱説明書兼保証書
質量(g)
285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.2×2.6×11.4
取扱説明書:(6.15MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする