ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ

ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ - コーコス信岡ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ - コーコス信岡ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ - コーコス信岡ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ - コーコス信岡ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ - コーコス信岡ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ - コーコス信岡ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ - コーコス信岡ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ - コーコス信岡

超衝撃吸収・ムレ防止・吸湿。
フェルトカップインソールでクッション性・吸湿性を発揮。
衝撃吸収素材「アクリル発泡体」をつま先・カカト部に搭載。足・ひざ・腰への負担を軽減。
ニオイクリアWラッセルの実感強力消臭。
サイズラインに沿ってカットしてサイズを調整できるサイズ台紙付き。

用途
足のムレやニオイが気になるシューズやブーツに
材質
ポリエステル・ナイロン/ポリエステル・ポリプロピレン/アクリル発泡体
色
ブラック
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81967579G-224L26~28
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
81967588G-224M24~26
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする