G-224 ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ コーコス信岡 81967588

G-224 ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ コーコス信岡 81967588
G-224 ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ コーコス信岡 81967588
G-224 ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ コーコス信岡 81967588
G-224 ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ コーコス信岡 81967588
G-224 ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ コーコス信岡 81967588
G-224 ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ コーコス信岡 81967588
G-224 ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ コーコス信岡 81967588

ニオイクリア カップインソール 「超」衝撃吸収タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
内容量1足注文コード81967588品番G-224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

超衝撃吸収・ムレ防止・吸湿。
フェルトカップインソールでクッション性・吸湿性を発揮。
衝撃吸収素材「アクリル発泡体」をつま先・カカト部に搭載。足・ひざ・腰への負担を軽減。
ニオイクリアWラッセルの実感強力消臭。
サイズラインに沿ってカットしてサイズを調整できるサイズ台紙付き。

用途
足のムレやニオイが気になるシューズやブーツに
サイズ
M
適合サイズ(cm)
24~26
材質
ポリエステル・ナイロン/ポリエステル・ポリプロピレン/アクリル発泡体
色
ブラック
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする