曜日別特売

録画用DVD-R 100枚パックスピンドル

録画用DVD-R 100枚パックスピンドル - ミライセル録画用DVD-R 100枚パックスピンドル - ミライセル録画用DVD-R 100枚パックスピンドル - ミライセル録画用DVD-R 100枚パックスピンドル - ミライセル録画用DVD-R 100枚パックスピンドル - ミライセル録画用DVD-R 100枚パックスピンドル - ミライセル

テレビ番組や映画などの録画に最適な録画用DVD-Rディスクです。家庭用DVDレコーダーに対応しており、大切な映像を手軽に保存できます。安定した書き込み性能で、日常の録画用メディアとして安心してお使いいただけます。
インクジェット対応ハードコートディスク(記録面)
傷や指紋汚れに強く耐久性が強いディスクです。
安心の国内サポート対応!
万が一、初回の記録時にエラーが発生し、ご使用いただけなかった場合、ご購入後1年以内に限り、新しい製品とお取替えいたします。
保存におすすめ 各社レコーダー対応
各社レコーダーに対応し、またパソコンでも利用可能です。
1~16倍速対応 録画時間約120分
1回録画用のDVDディスクです。
CPRM対応ディスクなので地上デジタル放送、BSデジタル放送を約120分録画できます。
実際の書き込み速度は使用環境により異なります。

用途
テレビ番組や映画などの録画に最適な録画に
仕様
ハードコートディスク
種類
DVD-R
構造
片面
対応
【手書き】水性ペン・油性ペン
記録方式
1-16倍速
記憶容量(GB)
4.7
記録時間
120分
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
内容量
1セット(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81968595MS2-DR120PWC-100S
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする