DDR5 PC5-5600対応 ノートパソコン用メモリー 32GB
DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したノートパソコン用メモリーモジュールです。最大転送速度は44.8GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適で安定した動作を実現できます。
DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したノートパソコン用(262pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-5600対応で、高速かつ安定した動作を実現します。
「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。
パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは安心の長期保証6年を実現!
- 内容量
- 1台
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ