録画用BD-R25GB 20枚パックJ/C
高画質の映像をそのまま美しく保存できる録画用Blu-rayディスクです。 テレビ番組や映画、スポーツ、アニメなどの録画に最適で、大切な映像を長期間しっかり保管できます。
インクジェット対応ハードコートディスク(記録面)
傷や指紋汚れに強く耐久性が強いディスクです。
安心の国内サポート対応!
万が一、初回の記録時にエラーが発生し、ご使用いただけなかった場合、ご購入後1年以内に限り、新しい製品とお取替えいたします。
保存におすすめ 各社レコーダー対応
保存に強くドライブとの互換性を実現しています。各社レコーダーに対応し、またパソコンでも利用可能です。
1~6倍速対応
録画時間:地上デジタル約180分、BSデジタル約130分、BS/CS4K 約90分
地デジ番組や映画を長時間そのまま高画質で録画出来ます。
- 仕様
- ハードコートディスク
- 種類
- BD-R
- 対応
- 【手書き】水性ペン・油性ペン
- 記録方式
- 1-6倍速
- 記憶容量(GB)
- 25
- 記録時間
- 地上デジタル180分/BSデジタル130分
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合プリンタ
- インクジェットプリンタ
- ケース
- 5mm厚スリムケース
- 内容量
- 1セット(20枚)
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ



















