曜日別特売

ロールポーチ(6004JOKER/6点用)

ロールポーチ(6004JOKER/6点用) - Weraロールポーチ(6004JOKER/6点用) - Weraロールポーチ(6004JOKER/6点用) - Wera

頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。場所を取らずに工具を収納できる丈夫なロールポーチです。6004 Joker自動調整式レンチを6本まで収納できます。

幅(mm)
380
品番
5136418001
質量(g)
180
内容量
1個
注意
※工具は別売りです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81974037136418
¥4,600
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする