曜日別特売
136418 ロールポーチ(6004JOKER/6点用) Wera 81974037

136418 ロールポーチ(6004JOKER/6点用) Wera 81974037
136418 ロールポーチ(6004JOKER/6点用) Wera 81974037
136418 ロールポーチ(6004JOKER/6点用) Wera 81974037

ロールポーチ(6004JOKER/6点用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81974037
品番
136418
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。場所を取らずに工具を収納できる丈夫なロールポーチです。6004 Joker自動調整式レンチを6本まで収納できます。

幅(mm)
380
品番
5136418001
質量(g)
180
注意
※工具は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする