小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32)

小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32) - Panasonic(パナソニック)

小型タイプで配線器具への接続に使用。耐衝撃性のあるゴムボディ、電線を端子へ固定する巻締端子式。

用途
業務用・工事用の電源プラグ部品
種別
キャップ
形状
平刃タイプ
定格電圧(V)
125
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15
端子
巻式端子式
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81974929WF7005K 10P
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする