WF7005K 10P 小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32) Panasonic(パナソニック) 81974929

小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
81974929
品番
WF7005K 10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

小型タイプで配線器具への接続に使用。耐衝撃性のあるゴムボディ、電線を端子へ固定する巻締端子式。

用途
業務用・工事用の電源プラグ部品
種別
キャップ
形状
平刃タイプ
定格電圧(V)
125
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15
端子
巻式端子式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする