制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載
【名刺ケースサイズのDINレール対応エッジIPC】
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024を搭載したDINレール対応のファンレス産業用PCです。
制御盤への組込みをはじめ、設備監視、PLC通信、データ収集などの産業用PCとして、さまざまな産業用途にご利用いただけます。
ポイント1:Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024をプリインストール済みのため、導入後すぐに運用を開始できます。
ポイント2:Windows 10 IoT搭載IPCからのリプレースにも最適です。
==============================================================
【Windows 10 IoT搭載機からの置き換えにも対応】
・本製品のお勧め対象
設備メーカー
制御盤メーカー
SIer(システムインテグレーター)
設備監視システム構築
生産設備のデータ収集
PLC連携システム
工場DX・IoT導入
既存IPCのリプレース
==============================================================
【モデル別仕様】
UNO-127-E22CA(4GB DDR4メモリ搭載)
UNO-127-E23CA(8GB DDR4メモリ搭載)
【共通仕様】
・ファンレス設計
・Intel Atom x6413E クアッドコアプロセッサ搭載
・2 x Gigabit Ethernet/2 x USB/1 x HDMI
・64GB eMMC
・24VDC電源入力対応
・DINレール取付対応
==============================================================
- 本体
- UNO-127-E23CA
- メモリー
- 8GB DDR4
- OS
- Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語)
- 内容量
- 1台
※・型番:PSD-A60W24(DINレール取付対応 24VDC電源)
※---------------------------------------------------------------
※・型番:96PSA-A60W24T2-3(ACアダプター24VDC出力)
※・型番:1700000237-31(PSE電源ケーブル)
産業用PC本体 の新着商品
カテゴリ