曜日別特売
UNO-127-E23W11J-MO 制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載 Advantech(アドバンテック) 81974098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UNO-127-E23W11J-MO 制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載 Advantech(アドバンテック) 81974098
UNO-127-E23W11J-MO 制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載 Advantech(アドバンテック) 81974098
UNO-127-E23W11J-MO 制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載 Advantech(アドバンテック) 81974098

制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81974098
品番
UNO-127-E23W11J-MO
参考基準価格(税別)¥371,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

【名刺ケースサイズのDINレール対応エッジIPC】
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024を搭載したDINレール対応のファンレス産業用PCです。
制御盤への組込みをはじめ、設備監視、PLC通信、データ収集などの産業用PCとして、さまざまな産業用途にご利用いただけます。
ポイント1:Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024をプリインストール済みのため、導入後すぐに運用を開始できます。
ポイント2:Windows 10 IoT搭載IPCからのリプレースにも最適です。
==============================================================
【Windows 10 IoT搭載機からの置き換えにも対応】
・本製品のお勧め対象
設備メーカー
制御盤メーカー
SIer(システムインテグレーター)
設備監視システム構築
生産設備のデータ収集
PLC連携システム
工場DX・IoT導入
既存IPCのリプレース
==============================================================
【モデル別仕様】
UNO-127-E22CA(4GB DDR4メモリ搭載)
UNO-127-E23CA(8GB DDR4メモリ搭載)
【共通仕様】
・ファンレス設計
・Intel Atom x6413E クアッドコアプロセッサ搭載
・2 x Gigabit Ethernet/2 x USB/1 x HDMI
・64GB eMMC
・24VDC電源入力対応
・DINレール取付対応
==============================================================

本体
UNO-127-E23CA
メモリー
8GB DDR4
OS
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語)
注意
※【別売オプション】
※・型番:PSD-A60W24(DINレール取付対応 24VDC電源)
※---------------------------------------------------------------
※・型番:96PSA-A60W24T2-3(ACアダプター24VDC出力)
※・型番:1700000237-31(PSE電源ケーブル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする