ライパット ワンタッチステッキチェア BROWN
2in1 ステッキとして使うもよし、椅子として使うもよし。1本で2役をこなす、便利アイテム。移動中の休息に お散歩や行楽時などでの長時間の待ち時間に、ボタンを押すとわずか1秒で椅子になり休息可。多彩なシーンで活躍 行楽、イベント、スポーツ観戦、釣り、アウトドア、野外イベント、行列待ちなど、さまざまなシーンで。 軽量&持ち運び便利 約1kg の本体重量で、軽々と持ち歩けます。新型ステッキチェア特徴、LEDライト内臓で夜間も安心、単4形乾電池(握り部分)。磁力式ロック採用で切り替えが簡単。レバー式折りたたみ機構。専用収納袋付き。
- 材質
- アルミニウム合金、PP
- 質量(kg)
- 1.1
- 色
- メタルシルバー
- 耐荷重(kg)
- 100
- 寸法(cm)
- ステッキ時:幅9×高さ90、チェア時:座面幅24×高さ45
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,400/税込¥3,740 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,900/税込¥4,290 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
介護用品 の新着商品
ヴィスコフロートウェーブクッション 低反発ウェーブクッション 車いす用クッション 25-4758-03 ヴィスコフロート VT816(ネイビー)テイハンパツ日本健康美容開発税込¥14,278¥12,980カテゴリ


























