LPSC001L ライパット ワンタッチステッキチェア BROWN LIPAT 81976101

サンプル画像

LPSC001L ライパット ワンタッチステッキチェア BROWN LIPAT 81976101
LPSC001L ライパット ワンタッチステッキチェア BROWN LIPAT 81976101
LPSC001L ライパット ワンタッチステッキチェア BROWN LIPAT 81976101
LPSC001L ライパット ワンタッチステッキチェア BROWN LIPAT 81976101

ライパット ワンタッチステッキチェア BROWN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81976101
品番
LPSC001L
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

2in1 ステッキとして使うもよし、椅子として使うもよし。1本で2役をこなす、便利アイテム。移動中の休息に お散歩や行楽時などでの長時間の待ち時間に、ボタンを押すとわずか1秒で椅子になり休息可。多彩なシーンで活躍 行楽、イベント、スポーツ観戦、釣り、アウトドア、野外イベント、行列待ちなど、さまざまなシーンで。 軽量&持ち運び便利 約1kg の本体重量で、軽々と持ち歩けます。新型ステッキチェア特徴、LEDライト内臓で夜間も安心、単4形乾電池(握り部分)。磁力式ロック採用で切り替えが簡単。レバー式折りたたみ機構。専用収納袋付き。

材質
アルミニウム合金、PP
質量(kg)
1.1
色
メタルシルバー
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
ステッキ時:幅9×高さ90、チェア時:座面幅24×高さ45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,400/税込¥3,740
北海道地方数量1につき¥3,900/税込¥4,290
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする