曜日別特売

引き出し32Lキット

引き出し32Lキット - ケルヒャー

深さ33cm(50cm×43cm)の引き出しキットです。
効率的な搭載を可能にし、トイレットペーパーなどの収納に最適です。ステーの取り付け方向により、前後左右の引き出す方向の選択が可能です。

適合機種
FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
502×433×332
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819961052.855-235.0
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする