バキュームクリーナー ウォッシュヘッド
・乾湿両用バキュームクリーナのホースまたはパイプに取り付けて、布洗浄クリーナして使用できます。
・ソファ、カーペット、車の座席など、丸洗いできない布製品の汚れを水分と一緒に吸引できます。
・カバーが外せるのでお手入れも簡単です。
・お子様やペットのいる家庭にも安心です。
- 用途
- ・バキュームクリーナに取り付けて、布製品の洗浄に。
- 付属品
- ボトル、アタッチメント
- 適合機種
- VCA-18L、VCL-10L、VCL-15L、NVC-20L、NVC-20PA、VCC-15PA、VCS-30RP
- 材質
- 本体/ABS、ボトル/PET
- 幅(mm)
- (吸水)75
- 質量(g)
- 315
- 本体寸法(mm)
- W88×H253×D175
- ボトル容量(mL)
- 約350
- 適合径(Φmm)
- (パイプ・ノズル)32-35
- 内容量
- 1個
掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
カテゴリ





















![RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732358-260820-02.jpg)




