曜日別特売

ベンディングパイプ

ベンディングパイプ - ケルヒャー

砂、少量の金属切粉など比較的堅い粉じん用です。

適合機種
NT 65/2 Tact2、サクションホース
材質
ステンレス製
質量(kg)
0.3
色
シルバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×79×41
接続
【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーン
パイプ径(Φmm)
40
内容量
1個
注意
※NT接続コーン径40mm(5.407-006.0)が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819960876.902-079.0
¥14,160
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする