18Vバッテリー刈払機
軽量化で実現した圧倒的な取り回し性能。
バッテリー搭載時で3.5kgと軽量なため、作業時の取り回しが良く、慣れていない方や女性でも体に負荷がかかりづらく楽に作業が可能。
- 用途
- 雑草刈り作業に
- 付属品
- チップソー、バッテリー、充電器、保護メガネ、肩掛けバンド、工具一式、飛散防カバー
- 寸法(mm)
- 1880×665×480
- 質量(kg)
- 3.5(バッテリー搭載時)
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 3000/4000/5000
- 草刈刃(Φmm)
- 標準230
- ハンドル
- 両手ハンドル
- バッテリー
- BSL1840JP(18V/4Ah)
- 充電時間(分)
- 45
- 運転時間(分)
- (無負荷時)低速90/中速65/高速50
- 内容量
- 1台
刈払機 の新着商品
カテゴリ





























