TG31 レジ袋コンパクト30号 乳白 50枚

TG31 レジ袋コンパクト30号 乳白 50枚 - ハウスホールドジャパン

TG31 レジ袋コンパクト30号 乳白 50枚

厚さ(mm)
0.013
色
白半透明
サイズ
SS
タイプ
レジ袋
容量(L)
5
内容量
1個(50枚)
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81997241TG31
オープン
¥179
¥197(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする