TG31 TG31 レジ袋コンパクト30号 乳白 50枚 ハウスホールドジャパン 81997241

TG31 レジ袋コンパクト30号 乳白 50枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個(50枚)
注文コード
81997241
品番
TG31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

TG31 レジ袋コンパクト30号 乳白 50枚

厚さ(mm)
0.013
色
白半透明
サイズ
SS
タイプ
レジ袋
容量(L)
5
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする