ハウスホールドジャパン
GP23 容量エコマーク入ゴミ袋透明20L
エコマーク認証を受けている為、グリーン購入法にも対応しています。
厚さ(mm)
0.025
色
透明
容量(L)
20
再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
内容量
1個(10枚)
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81997225
GP23
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください